画像準備中

快適工房 婦人吸水ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11073758 品番 KQ8970 オフホワイト M
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・吸水量目安約10cc。
・ちょっと便利な思いやり設計。
・良質綿で汗をよく吸う。柔らかく肌ざわりの良いフライス素材です。
・大きめのつくりで、ゆったりとした着心地が快適。
・マチ部分は吸水目安量約10ccで、少量の漏れが気になってきた方でも安心の仕様です。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工 オフホワイト サイズM ヒップ(cm)87〜95 素材本体:綿100% 吸水量(mL)(目安)約10 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする