曜日別特売

快適工房 婦人吸水ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
カームベージュ
内容量1枚注文コード11073785品番KQ8970 カームベージュ M
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・吸水量目安約10cc。
・ちょっと便利な思いやり設計。
・良質綿で汗をよく吸う。柔らかく肌ざわりの良いフライス素材です。
・大きめのつくりで、ゆったりとした着心地が快適。
・マチ部分は吸水目安量約10ccで、少量の漏れが気になってきた方でも安心の仕様です。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工カームベージュサイズMヒップ(cm)87~95素材本体:綿100%吸水量(mL)(目安)約10性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする