MT-KT013R-P1 ボディパッド ニー 右側  MT-KT013R-P1 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075630

ボディパッド ニー 右側 MT-KT013R-P1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075630品番MT-KT013R-P1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KT013R-P1
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE PAD 右側 レッドwithブラック&;メタリックシルバー
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT Pro 20-
タイプ:Knee Body Pad : Right Side
色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-24)タイプKnee Body Pad : Right Side
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする