曜日別特売
MT-NS025KR ボディパッド フロント MT-NS025KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11076436

ボディパッド フロント MT-NS025KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11076436品番MT-NS025KR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NS025KR
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithレッド&;メタリックシルバー
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-19
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-19
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)タイプFront Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする