高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の パイプファン
角形強制排気パイプファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11077367
品番
PFK-100N
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ターボファン
天井・壁取付用
電源コードプラグ付、ベントキャップ付
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
居室・洗面室・トイレ用
材質
樹脂
質量(kg)
0.6
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/32
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
52/54
定格入力(W)(50/60Hz)
3.1/3.6