フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 杖関連商品
ステッキ用すべり止めカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11077389
品番
WB3326 ピンク
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・生地がのびるのでほとんどのグリップに取り付け可能。洗うことも可能です。
材質
表:ナイロン、裏:ネオプレンゴム
色
ピンク
質量(g)
3
サイズ(cm)
長さ約10.5