曜日別特売
MT-RSKTM01K リアシートカウルプロテクターキット MT-RSKTM01K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11077791

MT-RSKTM01K

リアシートカウルプロテクターキット MT-RSKTM01K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11077791品番MT-RSKTM01K
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RSKTM01K
販売備考:Black with Grey,Orange&Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit
色[カラー]:ブラック/グレー/オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1290 Super Duke R (17-19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Duke R (17-19)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする