MT-KTMFF01K

MT-KTMFF01K フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11077809 MT-KTMFF01K フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11077809 MT-KTMFF01K フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11077809

フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11077809 品番MT-KTMFF01K
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KTMFF01K
販売備考:Black with White & Orange キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/ホワイト/オレンジ
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 390 Duke (17-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/ホワイト/オレンジ 備考KTM 390 Duke (17-23) タイプFront Fender Protector Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする