曜日別特売
MT-YFF00FZ8KA フロントフェンダーキット MT-YFF00FZ8KA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078439

MT-YFF00FZ8KA

フロントフェンダーキット MT-YFF00FZ8KA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11078439品番MT-YFF00FZ8KA
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-YFF00FZ8KA
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Red, White & Metallic Gold
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 10-15
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/レッド/ホワイト/メタリック ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA FZ8 (10-15)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ホワイト/メタリック ゴールド備考YAMAHA FZ8 (10-15)タイプFront Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする