MT-YFF007IB
メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-YFF007IB 販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black & Metallic Silver 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23 タイプ:Front Fender Protector Kit 色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:YAMAHA MT-10 (22/23)