MT-YFP001KE
メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-YFP001KE 販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23 タイプ:Lower Frame Protector 色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:YAMAHA MT-10 (22/23)