曜日別特売
MT-KTMFF05K フロントフェンダーキット MT-KTMFF05K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11079008

MT-KTMFF05K

フロントフェンダーキット MT-KTMFF05K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11079008品番MT-KTMFF05K
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KTMFF05K
販売備考:Black with Grey,Orange&Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/グレー/オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1290 Super Duke R (17-19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Duke R (17-19)タイプFront Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする