曜日別特売
MT-RK021KB リア ボディパッド MT-RK021KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11079175

リア ボディパッド MT-RK021KB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11079175品番MT-RK021KB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RK021KB
販売備考:Black with Grey, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19
タイプ:Rear Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Z1000SX (17-19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Z1000SX (17-19)タイプRear Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする