曜日別特売
MT-RB023RKW リア ボディパッド MT-RB023RKW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11079340

MT-RB023RKW

リア ボディパッド MT-RB023RKW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11079340品番MT-RB023RKW
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RB023RKW
販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Black & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 23-
タイプ:Rear Body Pad
色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000RR (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (23-24)タイプRear Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする