画像準備中

ボールジョイントブーツ

(642件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 下部内径(Φmm)48 上部内径(mm)20.5 注文コード11084403 品番DC-1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品はメーカー・下部内径・上部内径など88種類から選べます 他の種類を見る
メーカーニッサン 高さ(mm)62 タイプロアー 上部内径(mm)20.5 主な適合車種アトラス 取付け方法バンド パーツNo.40160-B9500 代表車種アトラス 下部内径(Φmm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 642
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
レがしぃBE5 D型の修理に使用
卸売・小売業

大野ゴム工業製ですので、純正品同等かそれ以上の品質の物のようです。  約1年間使用していますがコムの高度などに変化はなく、安心して使えています。

2025-10-01
用途:
自動車のフロントサス、ボールジョイントブーツの交換用
運輸・通信業

純正部品がもう出ないので代替として選びました。微妙に純正よりも小さいですが機能的には問題なく使用出来ています。
ちなみに車輛は三菱自動車、ギャランGTO-MR、1970年式です。

2025-09-12
用途:
車検前の整備

ユーザ車検の事前チェックで、ブーツの亀裂を発見。
グリスが漏れ始めていたので、急遽交換することになりましたが、
早い納期だったので車検予約に十分間に合いました。

対象商品:
11084367
2025-08-13
用途:
3tトラックの修理
卸売・小売業

純正品でなくてもサイズが合えば問題なく装着でき、純正よりゴムが厚く感じ安心感バツグン。

1人が参考にしています
2025-10-15
用途:
ブーツ交換
建設業・工事業

S2000ブーツ定期交換問題なく使えます おすすめです

2025-09-04
用途:
車検整備
吉永電装サービス 様 (サービス業)

金具がついているのでカチッとはまって縛ったりの手間いらずで使い勝手が良いです。

2025-06-16
用途:
取換修理
株式会社名央エンジニアリング 様

既設ブーツがグリス漏れは無いですがシリコン補修していて、車検通らず交換しました。固定ボルトもボールジョイントも錆びて固結状態でしたが木を当てて叩いたり、十字レンチを使って無理やり抜きました。ブーツ装着はアンギュラでセット出来ました

2025-08-22
用途:
古い車のボールジョイントに使用
製造業

古い車で純正の部品が入手不可能だったので代替品として購入 WEBカタログに寸法が出ていたので選定できた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
7人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
16人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする