R14-20 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 11085952 R14-20 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 11085952

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

(187件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 電線抱合範囲(単線)(mm)- 注文コード11085952 品番R14-20
参考基準価格(税別)¥124 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は電線抱合範囲・内容量など279種類から選べます 他の種類を見る

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。

適合
手動工具/NH9、NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150
本体/NA20
ヘッド/NA20 14
寸法d2(Φmm)21.0 幅(mm)30 全長(mm)48.5 寸法F(mm)23.5 寸法D(Φmm)9.0 寸法E(mm)10.0 寸法d(Φmm)5.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 仕様RoHS指令の規制適合品 トラスコ品番206-4448 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)- 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適応ねじ径M20 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 187
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085977
2025-08-05
用途:
アマチュア無線用アンテナのアース端子
サービス業

モービル用のマグネット基台にアースが必要だった為、使用しました。圧着部分はかなり大きいので、カットして使いました。

2025-07-01
用途:
配線用端子の形成
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

シンプルに使いやすいです。問題なく圧着できて問題はとくにありませんでした。

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
配線作業
製造業

ほしいときに発注してすぐ来たので非常に助かりました。

2人が参考にしています
2025-06-25
用途:
配線工事のジョイント部
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス 様

安価でつくりがしっかりしていて信頼できる
作業がしやすい

2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ニチフ製なので安心です。車から普通の電気工事に大活躍です。

2024-12-19
用途:
コンセント修理に使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンセントタップの修理をするために購入。この端子は、コンセントまわりのパーツに使うサイズで、スタンダードな物です。圧着するのには、1.25対応の電工ペンチが必要になります。(モノタロウブランドの安価な物があります)電気関係は、余り怪しげな物を使うと怖いので、こちらが良いでしょう。小分けのパックがあるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
66085897
2025-03-26
用途:
バッテリーのキルスイッチ取付
農・林・水産業

圧着工具の手配が大変ではあったが、イメージ通りの取り付けが出来た

対象商品:
66085897
2024-08-29
用途:
電気工事
製造業

モノタロウさんでは、裸圧着端子の最大手であるニチフさんの製品を少量単位で購入出来るのが有り難い。
実際にニチフ裸圧着端子丸型R38-10を使用した感想としては、さすがにニチフ製という感じで、品質も良く、購入して良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする