67816 アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 DAYTONA(デイトナ) 11088151 67816 アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 DAYTONA(デイトナ) 11088151

アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11088151 品番67816
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:67816
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。
販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。
タイプ:
ディッシュ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ削り出し
付属品:
大小2個のストップラバー付属
備考:
左右1セット

付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し ブラック 備考左右1セット タイプディッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする