商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11088160品番67818
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:67818
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。
販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。
タイプ:
ディッシュ
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ削り出し
付属品:
大小2個のストップラバー付属
備考:
左右1セット