曜日別特売
67810 アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 DAYTONA(デイトナ) 11088178

 

67810 アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 DAYTONA(デイトナ) 11088178
67810 アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 DAYTONA(デイトナ) 11088178

アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11088178品番67810
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:67810
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。
販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。
タイプ:
ラウンド
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミ削り出し
付属品:
大小2個のストップラバー付属
備考:
左右1セット

付属品大小2個のストップラバー付属材質アルミ削り出しレッド備考左右1セットタイプラウンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする