※サンプル画像(画像はKP8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス プラグ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11088370
品番
KP4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
プラグ
質量(g)
2.5
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
寸法L(mm)
14.9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法B(mm)
27.5
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法P(Φmm)
5
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続継手径(Φmm)
4
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。