※サンプル画像(画像はKL4-M5-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL4-M6P0.75-1-F チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 11088546 KL4-M6P0.75-1-F チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 11088546

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6×0.75 注文コード11088546 品番KL4-M6P0.75-1-F
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

仕様メートルネジ:ガスケット付属 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 材質(ゴムシール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜150(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)1.8 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し 質量(g)14 寸法A(mm)4 寸法B(mm)20 寸法C(mm)15.1 寸法E(mm)18 寸法L(mm)20.8 寸法P(Φmm)9.7 対辺H(mm)10 接続ねじM6×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87942337
2022-08-29
用途:
グリスニップル移設
農・林・水産業

グリスニップル移設で使用しました。漏れもなくグリスのさしやすい場所に移設できました。

対象商品:
39482904
2017-07-04
用途:
電磁弁に接続し排圧に伴う排水をするために使用

樹脂製の製品を利用していましたが、数年経年劣化から割れ、水漏れが発生したので本製品に変更しました。見た目も鋼色で黄真鍮色違う点も選択になりました。シールテープは要らないので(巻きなおすので)単価を少しでも下げて戴けると助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする