T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 被削材PM 注文コード11090082 品番N151.2-A156-40-4P 235
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番・被削材・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)3.962 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)8.106 コーナーR(mm)1.9812 刃幅公差(mm)-0.02032〜0.02032 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする