サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
PM
注文コード
11090807
品番
N151.2-A375-80-4P 235
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
9.525
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
コーナーR(mm)
4.7625
刃幅公差(mm)
-0.02032〜0.02032
切刃数
1