EE-18 ノンスリップマット3 BK 星光産業 11093407 EE-18 ノンスリップマット3 BK 星光産業 11093407

ノンスリップマット3 BK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11093407 品番EE-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ダッシュボード等に敷くだけの簡単取付、小物等のすべりを防止
耐候性に優れ、曲面に沿いやすい厚さ1mmの薄型シリコーン素材
内装にマッチしやすい違和感のない革シボ柄

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×300×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11093407
2026-02-19
用途:
インパネのカーナビ下に貼り付け

カーナビ下のインパネがシルバー塗装仕様で、モニター操作時に親指を着けて操作していますが、10年乗ったクルマは塗装が擦れて素地が見えてました。
この度、同じクルマを購入したので、このシートをカットしてその部位に貼りました。
塩ビシートやテープだと可塑剤が移行してプラスチックが溶けたりしますが、シリコンでシボ模様もあり値段も安く良い商品です。
ダッシュボード収納の滑り止めに最適です。

対象商品:
11093407
2020-02-02
用途:
新型デリカD5
自動車・二輪車・自転車関連業

助手席側ダッシュボードの上に携帯を置いた時に滑り止めとして使用。サイズも丁度良く、切らずに折りたたむだけでフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする