ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11094124 品番 609DDU
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥338
販売価格(税別)
307
幅B1(mm)7 外径D(Φmm)24 内径d(Φmm)9 面取寸法r1(mm)0.3 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1430 基本定格荷重Cr(N)3350 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094115
2023-02-13
用途:
浴室乾燥機のモーター
自動車・二輪車・自転車関連業

接触シールのベアリングが欲しくて購入しました。安く買えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
11094115
2021-12-28
用途:
スケボー ウィールベアリング

スケボーには、安い外国製ベアリングで、なぜか非接触シールベアリングが使われていることが多いです。交換用のベアリングもそんな感じのばっかりですが、信頼のNSK製の両側接触シール608DDUが¥150ほどで買えてしまう。なぜこれを使わないのでしょうか? 厳密にいえば接触シールは転がり抵抗が増えるかもしれませんが、体重が10g増えたくらいの差でしょう。それならば粉塵などの混入に強い両側接触シールベアリングが断然有利だと思うのですが。どうなんでしょう?断然長持ちです。

2人が参考にしています
対象商品:
11094176
2021-12-25
用途:
印刷機の部品として使っています
プリンティング アンシャル 様

印刷機の部品交換で毎回この商品はリピートしています
しっかりしているのでもちもいいです。まとめて買えるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
11094142
2020-10-30
用途:
使用20年の風呂換気扇のベアリング交換用に

大変音も静かになりまいた。
ホームセンターで購入するよりはるかに安く手に入りました。

対象商品:
11094115
2020-10-19
用途:
インパクトドライバのベアリング交換
エステック株式会社 様

マキタのインパクトドライバ(6950)のベアリング交換のために購入。この機種は既に部品供給が終了しているが、ベアリングは型番さえ適合すれば、代替可能なので、ベアリングに起因する故障の場合は、モノタロウから適合品番を検索して注文している。
マキタ純正品より日本精工製のほうが安価なので、いつもNSKかNTNを選択している。

対象商品:
11094115
2019-12-11
用途:
サンダー内部のベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

BOSCHのサンダーのベアリングが破損し、分解してみるとアメリカのベアリングでした。こちらのベアリングでサイズはピッタリで 安心の日本製でしたので 組み込んだ後の運転も良くなりました。日立のグラインダーもこのベアリングです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
11094115
2020-03-04
用途:
機械のメンテナンス
小酒井設計 様 (製造業)

水中ポンプの軸受交換 ステンレスのDDUタイプが欲しいですが無いので妥協しました。水用なので 交換前の軸受は錆が出ておりました。組立後は快調に運転出来ました。

対象商品:
11094115
2019-08-14
用途:
台刈機のメンテナンスに使用
農・林・水産業

規格品ですので取付上は特に問題ありませんが、あとは耐久性の確認です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする