ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
接眼レンズ(メジャースコープ用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鏡筒長(mm)
33.3
注文コード
11096417
品番
OC.WFD20X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
鏡筒長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。
質量(g)
48
用途
あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
鏡筒長(mm)
33.3
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
(OBD1)約176・(OBD2)約85・(OBD3)約63・(OBD4)約48・(OBD5)約39・(OBD6)約33・(OBD8)約27・(OBD10)約20