ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の 照明
白色スポットLED照明装置
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11096925
品番
ML-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
光源
可視光
発光色
白
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
用途
『観る・測る』をもっと使い易くする為に
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応