ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
モニター用鏡筒光学系
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Cマウント部は50mm まで伸ばせますので、全長の伸縮により実視野やモニター倍率を調節することができます。
注文コード
11097117
品番
MF-1(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光学系のみのモニター観察ユニットです。
付属品
専用Cマウントアダプター
仕様
Cマウント部は50mm まで伸ばせますので、全長の伸縮により実視野やモニター倍率を調節することができます。
オプション
対物レンズは下記の中からご自由に1つお選びください。【対物1倍(OBD 1×)、対物2倍(OBD 2×)、対物3倍(OBD 3×)、対物4倍(OBD 4×)、対物5倍(OBD 5×)、対物6倍(OBD 6×)、対物8倍(OBD 8×)、対物10倍(OBD 10×)】
質量(g)
320
対物レンズ
選択して1個付属
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650