ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
モニター用鏡筒光学系
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
3種類までの倍率を頻繁に変えて比較観察する用途に最適です。Cマウント部は50mmまで伸ばせますので、全長の伸縮により実視野やモニター倍率を調節することができます。
注文コード
11097126
品番
MR-1(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光学系のみのモニター観察ユニットです。
付属品
専用Cマウントアダプター
仕様
3種類までの倍率を頻繁に変えて比較観察する用途に最適です。Cマウント部は50mmまで伸ばせますので、全長の伸縮により実視野やモニター倍率を調節することができます。
オプション
対物レンズは下記の中からご自由に3つお選びください。【対物2倍(OBD 2×)、対物3倍(OBD 3×)、対物4倍(OBD 4×)、対物5倍(OBD 5×)、対物6倍(OBD 6×)、対物8倍(OBD 8×)、対物10倍(OBD 10×)】
質量(g)
400
対物レンズ
選択して3個付属
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650