モニター用鏡筒光学系

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様顕微鏡としての目視観察とモニター観察ができる二眼タイプで、レバーで光路を切り替えることができます。接眼レンズ側のミクロメーターで位置決めや測定をし、さらにモニター画面上に拡大して微細な確認が必要な用途に最適です。 注文コード11097153 品番V-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

光学系のみのモニター観察ユニットです。

付属品OCD10× 仕様顕微鏡としての目視観察とモニター観察ができる二眼タイプで、レバーで光路を切り替えることができます。接眼レンズ側のミクロメーターで位置決めや測定をし、さらにモニター画面上に拡大して微細な確認が必要な用途に最適です。 オプション対物レンズは下記の中からご自由に1つお選びください。【対物1倍(OBD 1×)、対物2倍(OBD 2×)、対物3倍(OBD 3×)、対物4倍(OBD 4×)、対物5倍(OBD 5×)、対物6倍(OBD 6×)、対物8倍(OBD 8×)、対物10倍(OBD 10×)】 質量(g)620 接眼レンズ10× 対物レンズ選択して1個付属

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする