ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
モニター用鏡筒光学系
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ズーム変倍式の二眼タイプです。二眼タイプの機能に加え、ズームによる連続的な拡大観察が可能です。専用リングLED照明装置ML-2との 組み合わせが好評です。
注文コード
11097162
品番
VZ-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光学系のみのモニター観察ユニットです。
付属品
OCD10×
仕様
ズーム変倍式の二眼タイプです。二眼タイプの機能に加え、ズームによる連続的な拡大観察が可能です。専用リングLED照明装置ML-2との 組み合わせが好評です。
質量(g)
800
接眼レンズ
10×
対物レンズ
選択して1個付属
ズームレンズ
0.7×〜4.5×