曜日別特売
3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル 11099768

3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル 11099768
3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル 11099768
3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル 11099768

ソフト防水パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード11099768品番3076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

肌側パイルで快適なパッドも併用できるタイプです。
生地に特殊なシリコン樹脂をコーティング(I.C.加工)したニット素材。汗をかいてもムレないさわやかな使用感を保ち、ソフトな風合いで伸縮性もよく、洗濯による型くずれを起こしにくいです。

サイズM仕様男女共用、中症用、二重股、ゴム交換、I.C.ニットホワイト混率(%)表/ポリエステル100、裏/綿80、ポリエステル20ウエスト(cm)74~84対象男女共用生地表/I.C.ニット、裏/パイル、吸収部分/綿・ポリエステル(四層構造)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)色(ステッチ)ブルー医療・介護用品セレクション61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする