ソフト防水パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11099786 品番3076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

肌側パイルで快適なパッドも併用できるタイプです。
生地に特殊なシリコン樹脂をコーティング(I.C.加工)したニット素材。汗をかいてもムレないさわやかな使用感を保ち、ソフトな風合いで伸縮性もよく、洗濯による型くずれを起こしにくいです。

サイズLL 仕様男女共用、中症用、二重股、ゴム交換、I.C.ニット ホワイト 混率(%)表/ポリエステル100、裏/綿80、ポリエステル20 ウエスト(cm)90〜100 対象男女共用 生地表/I.C.ニット、裏/パイル、吸収部分/綿・ポリエステル(四層構造) 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 色(ステッチ)グリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11099786 3076 71228134 - ソフト防水パンツ 東京エンゼル ソフト防水パンツ 東京エンゼル 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする