東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの インナー 利用者用
心うきうきおしゃれショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11099926
品番
3296
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フィット感に優れたニット素材のため、パッド併用に最適です。
くしゃみやせき、力んだ時にわずかにモレる方向き。安心保水量まで外衣にしみ出しません。
サイズ
S
色
ピンク
ヒップ(cm)
84〜92
用途
ちょっとした尿モレ用のケアショーツ
仕様
安心保水量25mL、DES、消臭、ゴム交換
混率(%)
本体/綿92、ポリウレタン8
生地
本体/ベア天竺、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機不可