曜日別特売
4DS6 Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11102192

4DS6 Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11102192
4DS6 Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11102192

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

(96件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.5±0.1
内径do(Φmm)5.5(±0.24)
5.5(±0.24)
2.5(±0.24)
3.5(±0.24)
4.5(±0.24)
6.5(±0.24)
7.5(±0.24)
8.5(±0.24)
9.5(±0.24)
10.7(±0.24)
11.5(±0.24)
12(±0.24)
13.5(±0.24)
14.5(±0.24)
15.5(±0.24)
17.5(±0.24)
19.5(±0.3)
21.5(±0.3)
21.9(±0.3)
23.5(±0.3)
24.5(±0.3)
25.5(±0.3)
27.5(±0.3)
28.5(±0.3)
29.5(±0.3)
31(±0.3)
31.5(±0.3)
33.5(±0.3)
34.5(±0.3)
35(±0.3)
35.5(±0.3)
37.5(±0.3)
38.5(±0.3)
39.5(±0.3)
41.5(±0.5)
43.5(±0.5)
44.5(±0.5)
45.5(±0.5)
47.5(±0.5)
49.5(±0.5)
52.5(±0.5)
54.5(±0.5)
55.5(±0.5)
59.5(±0.5)
62.5(±0.5)
64.5(±0.5)
66.5(±0.5)
69.5(±0.5)
70.5(±0.8)
74.5(±0.8)
79.5(±0.8)
84.5(±0.8)
89.5(±0.8)
94.5(±0.8)
99.5(±0.8)
104.5(±0.8)
109.5(±0.8)
111.5(±0.8)
114.5(±0.8)
119.5(±0.8)
124.5(±0.8)
129.5(±1.2)
131.5(±1.2)
134.5(±1.2)
139.5(±1.2)
144.5(±1.2)
149.5(±1.2)
外径(Φmm)8.5
8.5
5.5
6.5
7.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
113.5
115.5
118.5
123.5
128.5
133.5
135.5
138.5
143.5
148.5
153.5
内容量1個注文コード11102192品番4DS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

材質JIS4種D フッ素ゴム内径do(Φmm)5.5(±0.24)外径(Φmm)8.5線径(Φmm)1.5±0.1種類S形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)部品番号CO0503Q2機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11102253
2025-10-22
用途: 油圧システム
その他業種

油圧システムのピストンに使用。
丁度良いサイズがあってよかった。
フッ素ゴム製のせいか交換前より動きがスムーズになった。

2025-07-04
用途: ガソリンに触れる部分に
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製コレクタータンクのパッキンが破損し、わざわざOリングを海外から取り寄せるのも無駄なので、実測で似たサイズのこのOリングを使用しました
ガソリン漏れなく問題なく使えています

対象商品 : 11102332
2024-07-02
用途: ヤマハDT1のリヤショック用
ピデスアート製造業

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのOリングでした。

対象商品 : 11102165
2024-05-19
用途: S800のキャブレターメンテナンス
ガレージ ヒグチ

キャブレターのオーバーホールに使用
スロージェットのOリングに使用

対象商品 : 11102165
2023-07-26
用途: バイクのキャブレターのメンテナンス
その他業種

部品番号が不明だったものの取り付け場所の寸法を計測し
合致するサイズがあったので使用したが不具合もなく
使用できました。耐久性についても問題はなさそうです。
純正より安いことも魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 11102165
2023-03-08
用途: マルゼンニューイングラムに
株式会社川田商会 協栄自工

ニューイングラムのロングマガジンからガス漏れしたので交換しました。
S3、S4、S7、S8を各1個、S18を2個
普通のゴムよりフッ素の方が良いと思いフッ素を使いました。
漏れなくなって使えるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11102262
2023-01-31
用途: 普通のOりんぐとして使用

Oリングは色々売ってますが、ゴムの種類が分からずフッ素ゴムが欲しかったので助かりました

対象商品 : 11102201
2022-12-14
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする