SG-4AZ36 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102883 SG-4AZ36 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102883

オフセット型砥石セバグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード11102883 品番SG-4AZ36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

低振動・低騒音タイプです。
軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。
ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。
「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AZ 用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。 トラスコ品番335-8593 質量(g)82 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材鉄・ステンレス鋼 質量(g/枚)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする