※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサル工業
マヂックステッカー(床用薄型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
11103084
品番
10MSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
床面への糊残りがほとんどありません。
温度による影響が少なく、-10度~60度まで安定した接着力を有します。
手切れ抜群。
用途
ガードマン、ガードマンⅡ、ワイヤプロテクタ等床面に貼り付ける時に使用してください。
テープの厚さが薄いので、エムケーダクト、ケーサー等の仮止用として使用できます。
幅(mm)
10
タイプ
環境配慮型
長さ(m)
10
寸法(幅Wmm×長さLm)
10.0×10
テープ厚さ(mm)
0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11103084
10MSW
11102987
10MS
マヂックステッカー(床用)
マサル工業
1巻
¥
539
税込
¥
593
厚さ(0.25mm→0.65mm)