曜日別特売

マヂックステッカー(床用薄型)

マヂックステッカー(床用薄型) - マサル工業

床面への糊残りがほとんどありません。
温度による影響が少なく、-10度~60度まで安定した接着力を有します。
手切れ抜群。

用途
ガードマン、ガードマンⅡ、ワイヤプロテクタ等床面に貼り付ける時に使用してください。
テープの厚さが薄いので、エムケーダクト、ケーサー等の仮止用として使用できます。
タイプ
環境配慮型
長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.25
内容量
1巻
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1110308410MSW10
¥780
取扱い終了
代替品有
1110309312MSW12
¥870
取扱い終了
代替品有
1110310215MSW15
¥1,040
取扱い終了
代替品有
1110311118MSW18
¥1,170
取扱い終了
代替品有
1110312725MSW25
¥1,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1110308410MSW1110298710MS10MSW マヂックステッカー(床用) マサル工業 11102987マヂックステッカー(床用)マサル工業1巻
¥539
税込¥593
厚さ(0.25mm→0.65mm)
1110309312MSW1110299612MS12MSW マヂックステッカー(床用) マサル工業 11102996マヂックステッカー(床用)マサル工業1巻
¥539
税込¥593
厚さ(0.25mm→0.65mm)
1110310215MSW1110300515MS15MSW マヂックステッカー(床用) マサル工業 11103005マヂックステッカー(床用)マサル工業1巻
¥689
税込¥758
厚さ(0.25mm→0.65mm)
1110311118MSW1110301418MS18MSW マヂックステッカー(床用) マサル工業 11103014マヂックステッカー(床用)マサル工業1巻
¥779
税込¥857
厚さ(0.25mm→0.65mm)
1110312725MSW1110302325MS25MSW マヂックステッカー(床用) マサル工業 11103023マヂックステッカー(床用)マサル工業1巻
¥1,198
税込¥1,318
厚さ(0.25mm→0.65mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする