曜日別特売
25MSW マヂックステッカー(床用薄型) マサル工業 11103127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マヂックステッカー(床用薄型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
11103127
品番
25MSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550

床面への糊残りがほとんどありません。
温度による影響が少なく、-10度~60度まで安定した接着力を有します。
手切れ抜群。

用途
ガードマン、ガードマンⅡ、ワイヤプロテクタ等床面に貼り付ける時に使用してください。
テープの厚さが薄いので、エムケーダクト、ケーサー等の仮止用として使用できます。
幅(mm)
25
タイプ
環境配慮型
長さ(m)
10
寸法(幅Wmm×長さLm)
25.0×10
テープ厚さ(mm)
0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1110312725MSW1110302325MS25MSW マヂックステッカー(床用) マサル工業 11103023マヂックステッカー(床用)マサル工業1巻
¥1,198
税込¥1,318
厚さ(0.25mm→0.65mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする