二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ タイプ濾紙式 付属品ガスケット付 注文コード11103163 品番BGO-511
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はメーカー・タイプ・付属品など25種類から選べます 他の種類を見る

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
車種
CB1100F(SC11)
CB900F(SC01)
GL1200 ゴールドウイング(SC14)
メーカーホンダ 主な適合車種CB1100F(SC11) 主な適合純正品番15410-426-000/010 付属品ガスケット付 高さ(mm)56 タイプ濾紙式 ねじ径- 外径(Φmm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(DAYTONA)67932 他社参考品番(KIJIMA)105-506 他社参考品番(VESRAH)SF-1001 再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途:
スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品:
11103251
2024-08-29
用途:
純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品:
11103242
2024-09-17
用途:
オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
11103145
2024-03-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品:
11103242
2023-12-13
用途:
アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000`走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品:
11103206
2024-02-03
用途:
ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする