二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ タイプカートリッジ式 付属品ガスケット付 注文コード11103197 品番BRC-560
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はメーカー・タイプ・付属品など25種類から選べます 他の種類を見る

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
車種
CB-1 タイプ1,2(NC27)
CB1000F スーパーフォア(SC30)
CB1100SF X-11(SC42)
CB1300 スーパーフォア(SC40)
CB1300DC X-4(SC38)
CB400 スーパーフォア(NC31)
CB400 スーパーフォア,ボルドール(NC39)
CB400 フォア(NC36)
CB600F ホーネット(PC34)
CB750(RC42)
CB750 ナイトホーク(RC39)
CBR1000F(SC31)
CBR1000FH,J,K ハリケーン(SC21,24)
CBR1100XX ブラックバード(SC35)
CBR400RRJ,K(NC23)
CBR400RRL〜(NC29)
CBR600F(PC23)
CBR600F(PC31)
CBR600F ハリケーン(PC19)
CBR600F,F3(PC25)
CBR600F,F4T(PC35)
CBR750FH,FJ スーパーエアロ(RC27)
CBR900RRN〜S(SC28,29)
CBR900RRT〜(SC33)
ER-6f(EX650A)
ER-6n(ER650A)
FZ400(4YR)
FZR1000(3GM5,LG,LH,LE3,LJ2,4PM1)
FZR250R(3LN2〜)
FZR400RR,SP(3TJ)
FZR600R(4JH,MM)
FZR750R(OW01)(3FV,PG,PJ,PK,SG,JV,SJ,PH)
FZS1000,FZ-1(5LV)
FZX250 ジール(3YX)
GL1500 ゴールドウイング(SC22)
GL1500 ワルキューレ(SC34)
GTS1000(4BH,4FE,4FV)
KLE650 Versys(KLE650A)
NR750(RC40)
NT400 ブロスT(NC25)
NT650 ブロスT(RC31)
NT650V ドゥービル(RC47)
NV400 シャドウ(NC34)
NV400 シャドウスラッシャー(NC40)
NV400 スティード(NC26)
NV400 スティードスプリンガー(NC37)
NV600C スティード(PC21)
NV750C2,CX シャドウ(RC44)
NV750DC シャドウスラッシャー(RC48)
PC800 パシフィックコースト(RC34)
RVF400R(NC35)
RVF750R(RC45)
ST1100 パンヨーロピアン(SC25)
VF750CH〜J V45マグナ(RC15,28)
VF750CR,RSV45マグナ(RC43)
VFR400RK〜N(NC30)
VFR750FL〜(RC36)
VFR750R(RC30)(RC30)
VFR800(RC46)
V-MAX(3JPR〜)(2LT,WE,WF,5GK)
V-MAX1200(国内仕様)(3UF4〜6)
VN1500 ドリフター(VNT50J)
VN1500,クラシック,ツアラー(VNT50A,B,C,D,G)
VN250 エリミネーターV(VN250A,B)
VN250 エリミネーターV(VN250C)
VN400 ドリフター(VN400D)
VN400 バルカン,クラシック,U(VN400A,C)
VN800バルカン,クラシック,ドリフター(VN800A,C)
VN900 バルカンクラシック,カスタム(VN900B,C)
VRX400 ロードスター(NC33)
VT1100C シャドウ(SC18,23)
VT1100C2 シャドウ(SC32)
VT1100C3 エアロ(SC39)
VTR1000F ファイヤーストーム(SC36)
VTR1000SP (SP-1)(SC45)
VZF1000R サンダーエース(4SV,VD,VF,VG)
W400(EJ400A)
W650(EJ650A,C,D,E)
XJ400Sデバージョン,L(4BP)
XJ600S,Nディバージョン(4BR,HK)
XJ900S,SPデバージョン(4KM,PR,PS)
XJR400R,S,R-U(4HM,4HV,RH02J)
XL1000V バラデロ(SD01)
XL650V トランザルプ(RD11)
XRV750 アフリカツイン(RD07)
XV1600,AS,AT,ALロードスター(4WM,5JA,GA,MB)
XV1700 ロードスターウォーリア(5PX)
XVZ13A,TF,AT,LTロイヤルスター(4NK,NL,WY,YE,YP,XY,5JC,JL)
YZF600R サンダーキャット(4TV,WE,WF,WG)
YZF750R(4DH,HN,HY)
YZF750SP(4HS,HT,JD)
YZF-R1(4XV,5JJ,PW,VY)
YZF-R6(5EB,MT,SL)
YZF-R7(5FL)
Z1000(ZR1000B)
Z750,S(ZR750K,L)
ZR250 バリオス(ZR250A)
ZR250 バリオスU(ZR250B)
ZR400D ザンザス(ZR400D)
ZRX,-U(ZR400E,F)
ZRX,-U(ZR400E,F)
ZX-10R ニンジャ(ZXT00C)
ZX-4(ZX400G)
ZX-6R ニンジャ(ZX600P)
ZX-6R ニンジャ(ZX600F)
ZX-7R,RRニンジャ(ZX750N,P)
ZX9R ニンジャ(ZX900B,C)
ZXR250,R(ZX250A,B,C,D)
ZXR400,R(ZX400H,J,L3,M3)
ZXR750,R,SP(ZX750H,J,K,L,M)
ZZR1400(ZXT40A)
ZZR400(ZX400K,N)
メーカーホンダ 主な適合車種CB1000F スーパーフォア(SC30) 付属品ガスケット付 高さ(mm)70 タイプカートリッジ式 ねじ径M20×P1.5 外径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(DAYTONA)67923 他社参考品番(KIJIMA)105-508 他社参考品番(VESRAH)SF-4005 再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途:
スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品:
11103251
2024-08-29
用途:
純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品:
11103242
2024-09-17
用途:
オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
11103145
2024-03-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品:
11103242
2023-12-13
用途:
アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000`走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品:
11103206
2024-02-03
用途:
ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする