BKO-612 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 11103206

二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーカワサキタイプ濾紙式付属品ガスケット付注文コード11103206品番BKO-612
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
車種
750GT(Z750P)
EL250,SE,LXエリミネーター(EL250A,B,C)
FX400R(ZX400E)
GPX250R,R-Ⅱ(EX250F,G)
GPX400R(ZX400F)
GPX600R(ZX600C)
GPX750R(ZX750F)
GPZ1000RX(ZXT00A,ZXCA)
GPZ1100(ZXT1100E,F)
GPZ1100,F(ZXT10A)
GPZ250R(EX250E)
GPZ400,F,FⅡ、R(ZX400A~D)
GPZ600R(ZX600A)
GPZ750,F,R,ターボ(ZX750A,E,G)
GPZ900R(ZX900A)
KLE250 アネーロ(LE250A)
KZ1000P ポリス(KZCP)
Z1000(KZT00J,10R)
Z1100A,GP,R1(KZT10A,B,R)
Z400FⅡ(ZX400C)
Z400FX,LTD,GP(Z400E,H,M)
Z750LTD スペクター(Z750H,N)
ZG1000GTR,コンコース(ZGT00A,ZGCA)
ZG1200 ボイジャーXⅡ(ZG9B)
ZL1000 エリミネーター(ZLT00A,ZLCZ)
ZL400,SE,LXエリミネーター(ZL400A~D)
ZL750 エリミネーター(ZL750A)
ZL900 エリミネーター(ZL900A,SL2A)
ZN1100B (1100LTD)(ZNBB)
ZR1100 ゼファー,RS(ZRT10A)
ZR400 ゼファーX(ZR400C)
ZR400C ゼファー(ZR400C,G)
ZR550 ゼファー(ZRFB)
ZR-7,S(ZR750F,H)
ZR750 ゼファー(ZR750C)
ZRX1100,Ⅱ(ZRT10C)
ZRX1200,R,S(ZRT10C,20A)
ZX-10(ZXT00B)
ZZ600(ZX600D,E)
ZZR1100(ZXT10C,D)
ZZR1200(ZXT20C)
ZZR250(EX250H)
メーカーカワサキ主な適合車種ZR400 ゼファーX(ZR400C)主な適合純正品番16099-003付属品ガスケット付高さ(mm)56タイプ濾紙式ねじ径-外径(Φmm)77RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(DAYTONA)67938他社参考品番(KIJIMA)105-504他社参考品番(VESRAH)SF-4004再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:288
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途: スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品 : 11103251
2024-08-29
用途: 純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品 : 11103242
2024-09-17
用途: オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1が参考にしています
対象商品 : 11103145
2024-03-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品 : 11103242
2023-12-13
用途: アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000㌔走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品 : 11103206
2024-02-03
用途: ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする