二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーカワサキ タイプカートリッジ式 付属品ガスケット付 注文コード11103224 品番BRC-620
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥922
販売価格(税別)
838
この商品はメーカー・タイプ・付属品など25種類から選べます 他の種類を見る

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
車種
CB1300 スーパーフォア,ボルドール(SC54)
CB900F ホーネット(SC48)
CBR1000RR(SC57)
CBR600F,F4T,FS,FR(PC35)
CBR600RR(PC37,40)
CBR600RR(PC37,40)
CBR929RR,900R,RE(SC44)
CBR954RR,900RR2(SC50)
FJS400 シルバーウイング(NF01)
FJS600 シルバーウイング(PF01)
GL1800A ゴールドウイング(SC47)
GSX250FX(ZR250C)
KLE500(KLE500)
ST1300 パンヨ-ロピアン(SC51)
VFR(RC46)
VN1500 クラシック,ツアラーFi(VNT50G,J)
VN1500 ミーンストリーク(VNT50P)
VN2000(VN2000)
VN250 エリミネーターV(VN250C)
VN400 バルカンクラシック(VN400C)
VT750 シャドウ(RC50)
VTR1000SP (SP-2)(SC45)
VTX(SC46)
W650(EJ650A,C,D,E)
YZF-R1(4C86,87)
YZF-R6(2C0)
Z1000(ZR1000A)
Z750,S(ZR750)
ZR250 バリオスU(ZR250B)
ZRX,-U(ZR400E,F)
ZX-10R ニンジャ(ZXT00C)
ZX-12R ニンジャ(ZXT20A,B)
ZX-6R ニンジャ(ZX636A,B,C)
ZX-6R,RRニンジャ(ZX600J,K)
ZX9R ニンジャ(ZX900E,F)
ZZR400(ZX400N)
メーカーカワサキ 主な適合車種ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 付属品ガスケット付 高さ(mm)63 タイプカートリッジ式 ねじ径M20×P1.5 外径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(DAYTONA)67926 他社参考品番(KIJIMA)105-533 他社参考品番(VESRAH)SF-4007 再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途:
スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品:
11103251
2024-08-29
用途:
純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品:
11103242
2024-09-17
用途:
オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
11103145
2024-03-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品:
11103242
2023-12-13
用途:
アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000`走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品:
11103206
2024-02-03
用途:
ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする