二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ タイプ濾紙式 付属品ガスケット付 注文コード11103233 品番BSO-913
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はメーカー・タイプ・付属品など25種類から選べます 他の種類を見る

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
車種
DR250R,XG,RX,GPSジェベル(SJ45A)
DR250S,SH,SHE,SEジェベル(SJ44A)
DR350,S(DK41A)
GZ250 マローダ(NJ48A)
NZ250,S(NJ44A)
SG250 グース(NJ46A)
SG350 グース(NK42A)
ST250,E(NJ4AA)
SW-1(NJ45A)
TU250 ボルティーT,U,T(NJ47A)
TU250G,GBグラストラッカー,ビッグボーイ(NJ47A)
TU250G,GBグラストラッカー,ビッグボーイ(NJ4BA)
VL250 イントルーダーLC(VJ51A)
メーカースズキ 主な適合車種SG250 グース(NJ46A) 主な適合純正品番16510-38240 付属品ガスケット付 高さ(mm)32 タイプ濾紙式 ねじ径- 外径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(DAYTONA)67933 他社参考品番(KIJIMA)105-520 他社参考品番(VESRAH)SF-3006 再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途:
スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品:
11103251
2024-08-29
用途:
純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品:
11103242
2024-09-17
用途:
オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
11103145
2024-03-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品:
11103242
2023-12-13
用途:
アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000`走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品:
11103206
2024-02-03
用途:
ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
Oリングパッキン大と小2個付属ですか
大至急返事ください
回答:
Oリングパッキン大のみついております。
2012-09-04
質問:
Oリング大小ついていますか
回答:
Oリング大1個付いています。
1人が参考にしています
2012-09-01

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする