BRO-915 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 11103251

二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカースズキタイプ濾紙式付属品ガスケット付注文コード11103251品番BRO-915
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
16510-24501
16510-25C00
5RU-13440-00
52010-S002
車種
AN250,S,SSスカイウェイブ(CJ41A,42A,43A)
CP250 マグザム(1B,SG17J)
DF125E,V,D(SF44A)
DF200E(SH42A)
DR125SE ジェベル(SF44A)
DR200SE ジェベル(SH42A)
RV200,Zバンバン(NH41A)
SC250 エプシロン(CJ42B,43B)
SX125R(SF41B)
SX200R(SH41A)
YP250G グランドマジェスティ(5VG,SG15J)
YP400G グランドマジェスティ(5RU,SH04J)
メーカースズキ主な適合車種SX125R(SF41B)付属品ガスケット付高さ(mm)55タイプ濾紙式ねじ径-外径(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(DAYTONA)67935他社参考品番(KIJIMA)105-517他社参考品番(VESRAH)SF-3007再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:288
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途: スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品 : 11103251
2024-08-29
用途: 純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品 : 11103242
2024-09-17
用途: オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1が参考にしています
対象商品 : 11103145
2024-03-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品 : 11103242
2023-12-13
用途: アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000㌔走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品 : 11103206
2024-02-03
用途: ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする