二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ タイプカートリッジ式 付属品ガスケット付 注文コード11103267 品番BSC-931
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はメーカー・タイプ・付属品など25種類から選べます 他の種類を見る

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
車種
AN650,Aスカイウェイブ(CP51A,52A)
DL1000V-ストローム(BS111)
GS1200,SS(GV78A)
GSF1200,S,(ABS)バンデッド(GV75A,B)
GSF1200,Sバンデッド(GV77A,79A)
GSF1250,Sバンデッド(GW72A)
GSF600,S(AB111,112,211,212)
GSF600SW バンデッド
GSF750(GR7EA)
GSR400(GK7DA)
GSR600
GSX1100F(GV72A,B,C,D)
GSX1200FS イナズマ(GV76A)
GSX1300R ハヤブサ(GW71A)
GSX1400(GY71A,BN111)
GSX400 インパルス(GK7CA)
GSX400,Zインパルス(GK79A)
GSX400FS イナズマ(GK7BA)
GSX400S カタナ(GK77A)
GSX600F,S
GSX750F(GR78A,7GA)
GSX750F(AK111,121,211)
GSX-R1000(BL111,BZ121)
GSX-R1100(GU73系,74系,75系)
GSX-R400R,SP,SP-U(GK76A)
GSX-R600K1〜(BG111〜311,GK7BA)
GSX-R600V〜Y(AD111)
GSX-R750(GR7HA,BD111)
GSX-R750,R-SP(GR77C,79C)
GSX-R750M(GR7AC)
GSX-R750T〜Y(GR7DA)
GSX-R750WN,WP,SPR(GR7BC)
GV1400 カバルケード(VX71A)
M109R ブルーバード(VZR1800)
RF400R,RV(GK78A)
RF900R(GT73A,E)
SV1000S,SZ(VT54A)
SV400,S(VK53A)
SV650X,SX(VP52A)
TL1000R(VT52A,AM111,121,311)
TL1000S(VT51A)
VL1500 イントルーダーLC(VY51A)
VL400 イントルーダークラシック(VK54A)
VL800 イントルーダークラシック(VS54A,55A)
VS1400 イントルーダー(VX51L)
VS400 イントルーダー(VK51A)
VS750 イントルーダー(Fno.107373〜)(VR51A)
VS800 イントルーダー(VS52C)
VX800(VS51A)
VZ400 デスペラード(VK52A,B)
VZ400 ブルーバード,LTD(VK55A)
VZ800 デスペラードX(VS53B)
VZ800 ブルーバード(VS56A)
メーカースズキ 主な適合車種GSX400S カタナ(GK77A) 付属品ガスケット付 高さ(mm)65 タイプカートリッジ式 ねじ径M20×P1.0 外径(Φmm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(DAYTONA)12189 他社参考品番(KIJIMA)105-532 他社参考品番(VESRAH)SF-3009 再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途:
スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品:
11103251
2024-08-29
用途:
純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品:
11103242
2024-09-17
用途:
オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
11103145
2024-03-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品:
11103242
2023-12-13
用途:
アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000`走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品:
11103206
2024-02-03
用途:
ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする