東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの インナー 利用者用
ワンタッチ肌着 ホック式(半袖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103532
品番
7005-A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
綿100%の肌ざわりの良い肌着です。
しっかり留まるホック式ボタン。
サイズ
L
色
ホワイト
胸囲(cm)
92〜102
混率(%)
綿100
身長(cm)
164〜174
生地
スムース
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。