東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの インナー 利用者用
ワンタッチ肌着 ホック式(七部袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11103557
品番
7005-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の肌ざわりの良い肌着です。
しっかり留まるホック式ボタン。
サイズ
L
タイプ
ホック式
色
ホワイト
胸囲(cm)
92〜102
混率(%)
綿100
身長(cm)
164〜174
生地
スムース
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。