PB-1200GX スタートキューブ セイシング 11106742 PB-1200GX スタートキューブ セイシング 11106742

スタートキューブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11106742 品番 PB-1200GX
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。
小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。
オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)
従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3〜5分でカバーします!
マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!

仕様
5秒クランキング/190A
オートセーフティ機能付
適合車3000cc以下の国産ガソリン車 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 付属品充電器・シガレット出力コード 用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
注意
※ご購入後は一旦本体の充電をおススメいたします。
※厳寒地域での使用、氷点下では常温の50%程度の能力になります。
※一部イモビライザーのついた車両、輸入車は始動できないものがございます。
※カーシガレットプラグ充電は出来ません。
※一度上がりきったバッテリーには対応いたしません。

商品説明動画

PB-1200GX/PB-1200GX-C製品回転動画
この動画は、1人が参考にしています。
製品特徴
この動画は、5人が参考にしています。
使用方法
この動画は、3人が参考にしています。
修理動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106742
2026-02-19
用途:
バッテリー上がり時

購入から5年が経過し、劣化を感じてきましたのでリピート購入します。
5年持てばコストパフォーマンスとしては上々です。

2024-10-29
用途:
バッテリー上がり時

購入して1年半経過しましたが、現在も劣化を感じずパワーを維持しています。
コストパフォーマンスが良好なので、劣化を感じたらリピートしたいと考えています。

対象商品:
11106751
2022-11-19
用途:
自動車 ジャンプスターターにて
株式会社 都築 様 (建設業・工事業)

この商品は2台目です。初回は他社で購入しましたが今回はモノタロウさんで購入致しました。金額が安かったです。

対象商品:
11106742
2019-09-18
用途:
緊急時のエンジンスタート
中之島デンタルクリニック 様

緊急時のエンジンスタートだけでなく、12V製品の簡易電源としても使用でき満足

1人が参考にしています
対象商品:
11106751
2019-05-19
用途:
自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出張修理に役に立って、以前は少し違うタイプの物を使っていましたが小さくて力が無いかな?思いましたが全然違いました良かったです。出来たら車からも充電出来たら良いのでは。

対象商品:
11106742
2021-12-06
用途:
バッテリー上がりの救援に
新星オート株式会社 様

いままで1万円台のものを使用していましたがダメになったので、そこそこいいものを買った方が長持ちすると思い購入しました。
新品の頃は問題なくバッテリー上がりの救援に使用していましたが、1年たったくらいからどんどんパワー不足が顕著にあらわれてきてフル充電しても数日後には充電不足になってしまい使い物になりませんでした。
1万円台のものの方が長持ちしました。今ではバッテリーとブースターケーブルを持って救援に行っています。これが結局お金もかからず一番よかったです。

対象商品:
11106742
2017-02-08
用途:
自家用車のバッテリー上がりに使用。
サービス業

説明書通りの動作で満足です。
これから先、バッテリー上がりに使っていきたいと思います。

対象商品:
11106742
2013-06-15
用途:
バッテリー上がり車
阿部自動車商会 様

小さいのに かなりのパワーです すでに6台ほど使用しましたがまだいけそうです これは買です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする