曜日別特売
100×4m トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ) 11108937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トヨダクト AL-N(4m)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)100
内容量1本注文コード11108937品番100×4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
2以上購入で1,180/税込1,298

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。

用途
一般空調用ダクト
材質アルミニウム内径(Φmm)100外径(Φmm)108長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最小曲げ半径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108937
2021-11-16
用途: アルミススが内側に油と共に付いています。

浴室換気の排気で(水分と共に?)ススが外壁面に付くため注意された方が良いかと思います。
強度は有りますが、内部がかなり汚れています。内側を手で触ると真っ黒になります。
メーカーに確認したところ製品の異常ではなく標準仕様との事でした。
吸気では怖くて使えないです。

4が参考にしています
対象商品 : 11108937
2020-09-08
用途: キッチン、UBのダクト工事
建設業・工事業

金額の割にはしっかりしているので
使いやすい。よく利用しているので、割引クーポンが
もっと出ると嬉しい。

対象商品 : 11108946
2019-09-10
用途: スポットクーラーの温風排出
キャリテック株式会社

自由に収縮でき便利です。雨水パイプ破損の応急処置などにも使用しました。

対象商品 : 11108937
2019-07-16
用途: 湿気取り

よかったです。湿気取りにつかっています。また買います。

対象商品 : 11108937
2019-05-06
用途: 温風乾燥機のダクト

温風ダクトに使用しておりますが、曲げ 等が
自在でまた軽量の為、配管し易く良いです。

対象商品 : 11108937
2017-01-25
用途: 発電機の排気管として使用
建設業・工事業

屋内に発電機を設置していることから屋外への排気ガスを排出する目的で使用した。
特に問題は無かった。

3が参考にしています
対象商品 : 11108946
2016-08-17
用途: 籾摺り排籾ダクトとして利用
ファーム保坂農・林・水産業

軽くて自由に曲がり扱いやすい、但しもみ殻の摩擦に耐えるか心配です

1が参考にしています
対象商品 : 11108946
2016-04-05
用途: ダクト分岐
大部電気 株式会社建設業・工事業

普通に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする